Stempeltetninger Dichtomatik 24245854

Leppepakninger

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Dichtomatik:24245854
Rubix:528178
Produsent:24245854
brand logo

Teknisk sammendrag

Ytter diameter (inch)55 mm
Inner diameter40 mm
Høyde9.3 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Piston Seals T18 55 X 40 X 9.3 / 7.5 mm 95 AU V142


Groove ring T 18 95 AU V142

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt10,9 g
Ytter diameter (inch)55 mm
Inner diameter40 mm
Høyde9.3 mm
Materiale95 au v142
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel