Referanser
Freudenberg Sealing Technologies:40421678
Rubix:524737
Produsent:40421678



Produktinformasjon : 40421678
Asymmetric, sharp, sheared sealing edge; shortened outer lip
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 16,671 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 70 mm |
| Inner diameter | 55 mm |
| Høyde | 12 mm |
| Materiale | au |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
