Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 24178465
Compact seals OMK-MR
Se teknisk informasjonReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:24178465
Rubix:527853
Produsent:24178465

Produktinformasjon : Piston seal Omegat OMK-MR 42 X 31 X 4 / 5.5 mm PTFE B602 / NBR
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 8 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 42 mm |
| Inner diameter | 31 mm |
| Høyde | 4 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
