Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 24070167
Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:24070167
Rubix:527574
Produsent:24070167

Dokumenter
Produktinformasjon : Chevron Seal EK 125 X 100 X 25 / 12.5 mm BI-NBR B4B246
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 140 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 125 mm |
| Inner diameter | 100 mm |
| Høyde | 25 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
