Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 4565
Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:4565
Rubix:523399
Produsent:4565

Produktinformasjon : Piston seal NA400 55 X 40 X 10 / 7.5 mm 80 NBR 878
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 10,4 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 55 mm |
| Inner diameter | 40 mm |
| Høyde | 10 mm |
| Materiale | 80 nbr 878 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
