Referanser
Spartex:RON2L10,5A4
Rubix:6419241
Produsent:04634105
EAN:4043377038616


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 10.5 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 21 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
Produktinformasjon : DIN 463 Låsbrickor med 2 tungor A4 21X10,5X0,75
Tabwashers with 2 tabs A4 21X10,5X0,75 DIN 463
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 10.5 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 21 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Tykkelse | 0.75 mm |
| Type | locking washers with 2 tabs |
| Standard | DIN 463 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
10 091,94 kr Eks. mva
/ pakke
12 614,92 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
10.5 mm
Ytter diameter (inch)
21 mm