Referanser
Spartex:RONAERGOT10,5A4
Rubix:6419175
Produsent:04324105
EAN:4043377032683


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 10.5 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 26 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
Produktinformasjon : DIN 432 Sikringsplader med stopknast A4 26X10,5X1
Washers with external tab A4 26X10,5X1 DIN 432
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 10.5 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 26 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Tykkelse | 1 mm |
| Type | locking washers with external tab |
| Standard | DIN 432 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
12 839,98 kr Eks. mva
/ pakke
16 049,97 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
10.5 mm
Ytter diameter (inch)
26 mm