Seegeringtenger Bahco 2890-125

Innvendig seegeringtang med 90° kjever og fosfatert finish

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Bahco:2890-125
Rubix:430000
EAN:7314150122639
brand logo

Teknisk sammendrag

Spiss formbuet
Spiss diameter0.8 mm
Lengde127 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Sporringstang 90Gr Inv 8-15mm - Bahco 2890-125


Lock ring pliers without recoil spring for inner locking. DIN 5256. Execution: phosphated, corrosion-resistant. Material: high-alloy steel, PVC coated handles. Shape: With 90 degree bent, forged jaws.

Egenskaper

For internal circlips|Shape: 90° offset straight jaws, forged tips|Without return spring

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt80 g
Spiss formbuet
Spiss diameter0.8 mm
Lengde127 mm
Vekt80 g
Maks diameter kapasitet15 mm
Min. diameter8 mm
Maks diameter15 mm
  • Tilgjengelig