Laser avstandsmåler Milwaukee 4933459277

Laser Distance Meter

Se teknisk informasjon

Referanser

Milwaukee:4933459277
Rubix:6460556
Produsent:4933459277
EAN:4058546002435
brand logo

Teknisk sammendrag

Scope45 m
Prseisjon1.5 mm
Lase klasseclass 2
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Laseravstandsmåler, LDM 45 - 4933459277 - Milwaukee


Ultrakompakt laseravstandsmåler. Måler avstander mellom 0,15 og 45 m med +/– 1,5 mm nøyaktighet. IP54-klassifisert. Måleknapp både på foran og på siden. Enkeltmålinger og løpende målinger. Funksjoner: Avstand, areal, volum, overflatemålinger, +/-, samt løpende målinger. Stort og oversiktlig LCD-fargedisplay med 3 linjer. Utfellbartt endestykke for måling fra kanter eller hjørner.. Vekt 110 gram. Leveres i nylonetui med 2x AAA batterier.

Egenskaper

•Easy to use one person point and shoot system
IP54 water & dust protection
Metric & Imperial units of measurement
Enables user to perform single measurements & continuous tracking
Auto shut off and low power indication
Slim housing for easy handling and nylon carry pouch for safe transport

Teknisk informasjon


Egenskaper
Scope45 m
Prseisjon1.5 mm
Lase klasseclass 2
Laserfargerød
Målerange0,15 - 45 m
2 055,30 kr Eks. mva
/ stykk
2 569,13 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel