Referanser
Milwaukee:4933459276
Rubix:6448177
Produsent:4933459276
EAN:4058546002428



Dokumenter
Produktinformasjon : Laseravstandsmåler, LDM 30 - 4933459276 - Milwaukee
Kompakt og brukervennlig laseravstandsmåler for bruk opp til 30 m. Nøyaktighet +/– 2,0 mm. Stort 3 linjers bakbelyst LCD-display. Display viser de 3 siste målingene. Viser i meter og i tommer. Slankt design og belteklips. Både enkeltmålinger og løpende målinger. Auto-av funksjon og batteriindikator. IP54-klassifisert. Leveres med 2 x AAA batterier.
Egenskaper
•Easy to use one person point and shoot system
IP54 water & dust protection
Auto shut off and low power indication
Metric & Imperial units of measurement
Very slim housing design with belt clip for easy transport
Two easy to touch measure buttons on the front and side of the housing
Enables user to perform single measurements & continuous tracking
Large 3 line LCD graphical display with automatic white backlight
Display shows last three measurements
IP54 water & dust protection
Auto shut off and low power indication
Metric & Imperial units of measurement
Very slim housing design with belt clip for easy transport
Two easy to touch measure buttons on the front and side of the housing
Enables user to perform single measurements & continuous tracking
Large 3 line LCD graphical display with automatic white backlight
Display shows last three measurements
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Scope | 30 m |
|---|---|
| Prseisjon | 2 mm |
| Lase klasse | class 2 |
| Laserfarge | rød |
| Målerange | 0,15 - 30 m |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 405,43 kr Eks. mva
/ stykk
1 756,79 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel