Referanser
Makita:LD080PI
Rubix:6449112
EAN:0088381635158

Dokumenter
Produktinformasjon : Laseravstandsmåler 80mtr - LD080PI - Makita
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 117x57x32 mm |
|---|---|
| Vekt | 140 g |
| Scope | 10 m |
| Prseisjon | 1.5 mm |
| Lase klasse | class 2 |
| Laserfarge | rød |
| Målerange | 0,05 - 80 m |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 595,11 kr Eks. mva
/ stykk
5 743,89 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
