Referanser
Stanley:STHT77065-0
Rubix:6365960
EAN:3253560770655

Teknisk sammendrag
| Scope | 20 m |
|---|---|
| Prseisjon | 3 mm |
| Lase klasse | class 2 (iec/en60825-1: 2014) |
Produktinformasjon : ST SLM65 Laser Avstandsmåler, 20M
Egenskaper
•20 metre working range
Drop test from 1m height - shockproof
Large screen size - shows two rows of measurements on the screen at any given time
LCD Screen
Provides distance calculation
Requires 2 x AAA batteries
Up to 3000 measurements
Drop test from 1m height - shockproof
Large screen size - shows two rows of measurements on the screen at any given time
LCD Screen
Provides distance calculation
Requires 2 x AAA batteries
Up to 3000 measurements
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Scope | 20 m |
|---|---|
| Prseisjon | 3 mm |
| Lase klasse | class 2 (iec/en60825-1: 2014) |
| Laserfarge | rød |
| Målerange | 0,2 - 20 m |
Vis UNSPSC/ECL@SS
871,82 kr Eks. mva
/ stykk
1 089,78 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel