Låsemutter AKN from MECALINE ZMA40/62-AKN, Gjenger female: M 40x1,5 | Nominell diameter (metrisk): 40 mm
Låsemutter
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
AKN from MECALINE:ZMA40/62-AKN
Rubix:6346493
Produsent:891392
EAN:4055953381795

Dokumenter
Produktinformasjon : PRECISION CLAMP NUT ZMA 40/62
Clamp Nuts are used for mounting and reliable securing in applications with high accuracy. The radially or axially distributed locking elements enable the nut to be precisely aligned with the shaft and can compensate for inaccuracies or deviations from other components to be secured on the shaft.
Precision clamp nut with two radial clamping pins, heavy duty
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Nominell diameter (metrisk) | 40 mm |
|---|---|
| Gjenger female | m 40x1,5 |
| Gjengeskjæring | 1.5 mm |
| Materiale | steel |
| Ytter diameter (inch) | 62 mm |
| Diameter på tvers av leiligheter | 62 mm |
| Vekt | 0.27 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 291,25 kr Eks. mva
/ stykk
1 614,06 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel