Låsemutter PTN KM16, Gjenger female: M80×2 | Nominell diameter (metrisk): 80 mm
KM Nut
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
PTN:KM16
Rubix:6351727
Produsent:857437
EAN:3660338126925




Dokumenter
Produktinformasjon : LOCK NUT KM16 PTN
Tightening nut. A KM nut is mounted with an MB washer.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Nominell diameter (metrisk) | 80 mm |
|---|---|
| Gjenger female | m80×2 |
| Gjengeskjæring | 80 mm |
| Materiale | steel |
| Ytter diameter (inch) | 105 mm |
| Diameter på tvers av leiligheter | 95 mm |
| Vekt | 0.36 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
936,60 kr Eks. mva
/ 5 stykk
1 170,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel