Låsemutter AKN from MECALINE KMTA36-AKN, Gjenger female: M180x3 | Nominell diameter (metrisk): 180 mm
CLAMP NUTS
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
AKN from MECALINE:KMTA36-AKN
Rubix:6346750
Produsent:890831
EAN:4055953177206

Dokumenter
Produktinformasjon : LOCK NUT KMTA 36
Clamp Nuts are used for mounting and reliable securing in applications with high accuracy. The radially or axially distributed locking elements enable the nut to be precisely aligned with the shaft and can compensate for inaccuracies or deviations from other components to be secured on the shaft.
Precision clamp nut, heavy duty, with three radial clamping pins
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Nominell diameter (metrisk) | 180 mm |
|---|---|
| Gjenger female | m180x3 |
| Gjengeskjæring | 3 mm |
| Materiale | steel |
| Ytter diameter (inch) | 230 mm |
| Diameter på tvers av leiligheter | 182 mm |
| Vekt | 3.9 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
19 401,08 kr Eks. mva
/ stykk
24 251,35 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel