Unbrakonøkler Roebuck 4971636
Lange unbrakonøkler – fosfatbelagt – metriske
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Roebuck:4971636
Rubix:253244
EAN:3660338515934

Dokumenter
Produktinformasjon : Hann Nøkkel Lang Arm 19 Mm
Standard: ISO 2936L
Fullherdet stållegering som sikrer en slitesterk skiftenøkkel med en ekstra hard overflate for lengre levetid og opprettholdelse av dimensjonsnøyaktighet.
Fullherdet stållegering som sikrer en slitesterk skiftenøkkel med en ekstra hard overflate for lengre levetid og opprettholdelse av dimensjonsnøyaktighet.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Sportype | hex / allen |
|---|---|
| Sportykkelse | 19 mm |
| Lengde | 379 mm |
| Behandlet | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
582,94 kr Eks. mva
/ stykk
728,67 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel