Referanser
Facom:89S.25
Rubix:6380189
EAN:3148511269749




Produktinformasjon : LONG TORX® KEYS - SPHERICAL HEAD 25 - 89S.25 - FACOM
89S - Long Torx® male Allen keys - spherical head
-compliant with TORX® specifications.
- The spherical head allows articulation of up to 20°, for difficult-to-access places.
- Presentation: burnished.
-compliant with TORX® specifications.
- The spherical head allows articulation of up to 20°, for difficult-to-access places.
- Presentation: burnished.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 19 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 105x25x10 mm |
| Vekt emballert | 19 g |
| Sportype | torx-profil |
| Sportykkelse | 25 |
| Lengde | 105 mm |
| Behandlet | brunert |
Vis UNSPSC/ECL@SS
104,10 kr Eks. mva
/ stykk
130,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel