Referanser
Gedore:IN 34 12x14
Rubix:6263937
Produsent:6302680
EAN:4010886630266

Produktinformasjon : Swivel head wrench double ended in-hex 12x14 mm, IN 34 12X14 - 6302680 - Gedore
Swivel head wrench double ended 12x14 mm Shaft with holes for tommy bars 26 D and 26 RS (please order separately) Swivel through a wide radius Sockets in GEDORE chrome-molybdenum steel 42CrMo4, phosphated, shaft chrome-plated
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 336 g |
|---|---|
| Sportype | hex / allen |
| Sportykkelse | 12x14 mm |
| Lengde | 270 mm |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
