Remskive for taper bøsning Mecaline 04SPZ315
SPZ-seksjon med fire Remskiver med V-spor
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:04SPZ315
Rubix:6278007
Produsent:856568
EAN:3660338118548

Dokumenter
Produktinformasjon : Reimhjul-V- 4G Spz 315 Tl 2517
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25
Egenskaper
Can run both Vee and Wedge belts
Bruksområder
V belt power transmission drives
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | spz |
|---|---|
| Indikativ diameter | 315 mm |
| Konisk gjennomføring | 2517 |
| Materiale | cast iron gg25 |
| Antall spor | 4 |
| Type | 5 |
| Felgbredde | 52 mm |
| Ytter diameter (inch) | 319 mm |
| Bredde | 45 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 929,20 kr Eks. mva
/ stykk
2 411,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel