Remskive for taper bøsning Mecaline 02SPA080

SPA-seksjon To spor V-remskiver

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:02SPA080
Rubix:6278273
Produsent:856269
EAN:3660338115578
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspa
Indikativ diameter80 mm
Konisk gjennomføring1210
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Reimhjul-V- 2G Spa 80 Tl 1210


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (1210) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Bruksområder

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspa
Indikativ diameter80 mm
Konisk gjennomføring1210
Materialecast iron gg25
Antall spor2
Type8
Felgbredde35 mm
Ytter diameter (inch)85.5 mm
Bredde25 mm
273,30 kr Eks. mva
/ stykk
341,63 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig