Remskive for taper bøsning Mecaline 01SPA190

SPA-seksjon Enkelt V-spor Remskiver

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:01SPA190
Rubix:6278332
Produsent:856204
EAN:3660338114939
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspa
Indikativ diameter190 mm
Konisk gjennomføring1610
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Reimhjul-V- 1G Spa 190 Tl 1610


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (1610) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Bruksområder

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspa
Indikativ diameter190 mm
Konisk gjennomføring1610
Materialecast iron gg25
Antall spor1
Type1
Felgbredde20 mm
Ytter diameter (inch)195.5 mm
Bredde25 mm
869,65 kr Eks. mva
/ stykk
1 087,06 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel