Remskive for taper bøsning Mecaline 06SPC710

SPC seksjon seks spor V-remskiver

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:06SPC710
Rubix:6277838
Produsent:856749
EAN:3660338120336
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspc
Indikativ diameter710 mm
Konisk gjennomføring5050
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Reimhjul-V- 6G Spc 710 Tl 5050


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (5050) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Bruksområder

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspc
Indikativ diameter710 mm
Konisk gjennomføring5050
Materialecast iron gg25
Antall spor6
Type5
Felgbredde162 mm
Ytter diameter (inch)719.6 mm
Bredde127 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel