Remskive for taper bøsning Mecaline 03SPZ100

SPZ-seksjon Tre spor V-remskiver

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:03SPZ100
Rubix:6278373
Produsent:856446
EAN:3660338117336
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspz
Indikativ diameter100 mm
Konisk gjennomføring1610
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Reimhjul-V- 3G Spz 100 Tl 1610


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (1610) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Bruksområder

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspz
Indikativ diameter100 mm
Konisk gjennomføring1610
Materialecast iron gg25
Antall spor3
Type8
Felgbredde40 mm
Ytter diameter (inch)104 mm
Bredde25 mm
323,88 kr Eks. mva
/ stykk
404,85 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel