Remskive for taper bøsning Mecaline 03SPC212
SPC-seksjon Tre spor V-remskiver
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:03SPC212
Rubix:6278380
Produsent:856418
EAN:3660338117053

Dokumenter
Produktinformasjon : Reimhjul-V- 3G Spc 212 Tl 3020
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (3020) - Cast Iron GG25
Egenskaper
Can run both Vee and Wedge belts
Bruksområder
V belt power transmission drives
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | spc |
|---|---|
| Indikativ diameter | 212 mm |
| Konisk gjennomføring | 3020 |
| Materiale | cast iron gg25 |
| Antall spor | 3 |
| Type | 3 |
| Felgbredde | 85 mm |
| Ytter diameter (inch) | 221.6 mm |
| Bredde | 51 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 646,20 kr Eks. mva
/ stykk
3 307,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel