Referanser
Optibelt:TB SPA 224/4
Rubix:192664
Produsent:1791526
EAN:4014486245851



Produktinformasjon : TB SPA 224/4 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 7400 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Indikativ diameter | 224 mm |
| Konisk gjennomføring | 3020 |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antall spor | 4 |
| Type | plain disc |
| Felgbredde | 65 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
