Remskive for taper bøsning Mecaline 01SPA315
SPA-seksjon Enkelt V-spor Remskiver
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:01SPA315
Rubix:6278327
Produsent:856209
EAN:3660338114984

Dokumenter
Produktinformasjon : Reimhjul-V- 1G Spa 315 Tl 2012
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25
Egenskaper
Can run both Vee and Wedge belts
Bruksområder
V belt power transmission drives
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | spa |
|---|---|
| Indikativ diameter | 315 mm |
| Konisk gjennomføring | 2012 |
| Materiale | cast iron gg25 |
| Antall spor | 1 |
| Type | 4 |
| Felgbredde | 20 mm |
| Ytter diameter (inch) | 320.5 mm |
| Bredde | 32 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel