Referanser
Sati:BT01183
Rubix:112661

Produktinformasjon : TL. pulley 118-3 SPB 1610
All manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 standards. EN-GJL-200 UNI EN 1561 cast iron. Treatment: Phospatation. Range: Trapezoidal pulleys for removable hub, trapezoidal pulleys with solid hub, trapezoidal pulleys for clamping hub.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2500 g |
|---|---|
| Profil | logement pour moyeu |
| Konisk gjennomføring | 1610 |
| Ytter diameter (inch) | 125 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
341,14 kr Eks. mva
/ stykk
426,42 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel