Remskive for taper bøsning Mecaline 08SPB800

SPB seksjon †tte spor V Remskiver

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:08SPB800
Rubix:6277791
Produsent:856799
EAN:3660338120824
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspb
Indikativ diameter800 mm
Konisk gjennomføring4545
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Reimhjul-V- 8G Spb 800 Tl 4545


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (4545) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Bruksområder

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspb
Indikativ diameter800 mm
Konisk gjennomføring4545
Materialecast iron gg25
Antall spor8
Type5
Felgbredde158 mm
Ytter diameter (inch)807 mm
Bredde114 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel