Referanser
Spartex:RONDELASM27,25X12A4
Rubix:6418612
Produsent:9217412
EAN:4043377340177


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 27.25 mm |
Produktinformasjon : Art. 9217 Säkerhetsbricka Form M A4 27,25X12X1,85 - 9217412
Z-type serrated conical spring washers type M A4 27,25X12X1,85
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 27.25 mm |
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Type | spring washers form m |
| Metrisk diameter | M12 |
| Tykkelse | 1.85 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 704,42 kr Eks. mva
/ pakke
2 130,52 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel