Referanser
Spartex:RONCR12X4,2X0,4A1
Rubix:6418853
Produsent:2093212 42 04
EAN:4043377140395


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 4.2 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Ytter diameter (inch) | 12 mm |
Produktinformasjon : DIN 2093 Tallriksfjädrar A1 12X4,2X0,4 - 2093212 42 04
Disc springs A1 12X4,2X0,4 DIN 2093
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 4.2 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Ytter diameter (inch) | 12 mm |
| Standard | DIN 2093 |
| Type | cone-spring washers |
| Metrisk diameter | M4 |
| Tykkelse | 0.4 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
143,52 kr Eks. mva
/ pakke
179,40 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
4.2 mm
Ytter diameter (inch)
12 mm
Type
Metrisk diameter
M4