Referanser
SKF:H 315
Rubix:118501
Produsent:8278
EAN:7316577008558

Produktinformasjon : H 315 SKF
Adapter sleeves are the most frequently used fastening elements for bearings with a tapered bore on a cylindrical seat, since they can be used alternatively: on smooth shafts or stepped shafts
Egenskaper
- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device
- Complete with lock nut
- Complete with locking device
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 800 g |
|---|---|
| Inner diameter | 65 mm |
| Gjenger male | m75x2 |
| Bredde | 55 mm |
| Ytter diameter (inch) | 104 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 864,73 kr Eks. mva
/ stykk
2 330,91 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel