Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 49017983
Kompakte tetninger
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:49017983
Rubix:528715
Produsent:49017983

Dokumenter
Produktinformasjon : Piston Seal AIRZET PK 45 X 36 X 2.8 / 4.5 mm 80 NBR 186349
AIRZET SEAL PK 80 SH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1,75 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 45 mm |
| Inner diameter | 36 mm |
| Høyde | 2.8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel