Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 416495
Kompakte tetninger
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:416495
Rubix:526478
Produsent:SK300 70 X 59 X 4 X 5,50 98 AU 928

Dokumenter
Produktinformasjon : Piston Seals T18 SIMKO 300 70 X 59 X 4 / 5.5 mm 98 AU 928 / 80 NBR 709
Compact seal Simko 300 98 AU 928
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 5,631 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 70 mm |
| Inner diameter | 59 mm |
| Høyde | 4 mm |
| Materiale | 98 au 928 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel