Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 416518
Kompakte tetninger
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:416518
Rubix:526489
Produsent:SK300 140 X 119 X 10 X 10,50 98 AU 928

Dokumenter
Produktinformasjon : Piston Seals T18 SIMKO 300 140 X 119 X 10 / 10.5 mm 98 AU 928 / 80 NBR 709
Compact seal Simko 300 98 AU 928
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 51,001 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 140 mm |
| Inner diameter | 119 mm |
| Høyde | 10 mm |
| Materiale | 98 au 928 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
