Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 24260930
Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:24260930
Rubix:528292
Produsent:24260930

Produktinformasjon : Piston Seal Omegat OMK-E 25 X 17.7 X 3 / 3.65 mm PTFE B602 / NBR
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 3 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 25 mm |
| Inner diameter | 17.7 mm |
| Høyde | 3 mm |
| Materiale | ptfe |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
