Referanser
Dichtomatik:24275990
Rubix:528412
Produsent:24275990




Teknisk sammendrag
| Ytter diameter (inch) | 140 mm |
|---|---|
| Inner diameter | 124.9 mm |
| Høyde | 5.9 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Piston Seal Omegat OMK-E 140 X 124.9 X 5.9 / 7.55 mm PTFE B602 / NBR
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 33,75 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 140 mm |
| Inner diameter | 124.9 mm |
| Høyde | 5.9 mm |
| Materiale | ptfe |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel