Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 416505
Kompakte tetninger
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:416505
Rubix:526483
Produsent:SK300 105 X 89,50 X 6 X 7,70 98 AU 928

Dokumenter
Produktinformasjon : Piston Seals T18 SIMKO 300 105 X 89.5 X 6 / 7.75 mm 98 AU 928 / 80 NBR 709
Compact seal Simko 300 98 AU 928
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 16,601 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 105 mm |
| Inner diameter | 89.5 mm |
| Høyde | 6 mm |
| Materiale | 98 au 928 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel