Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 24275924
Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:24275924
Rubix:528400
Produsent:24275924

Produktinformasjon : Piston Seal Omegat OMK-E 340 X 316 X 7.6 / 12 mm PTFE B602 / NBR
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 186 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 340 mm |
| Inner diameter | 316 mm |
| Høyde | 7.6 mm |
| Materiale | ptfe |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
