Referanser
Dichtomatik:24245869
Rubix:528193
Produsent:24245869

Dokumenter
Produktinformasjon : Piston Seals T18 180 X 150 X 18.6 / 15 mm 95 AU V142
Groove ring T 18 95 AU V142
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 153 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 180 mm |
| Inner diameter | 150 mm |
| Høyde | 18.6 mm |
| Materiale | 95 au v142 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
