Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 24245865
Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:24245865
Rubix:528189
Produsent:24245865

Produktinformasjon : 24245865
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 73 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 125 mm |
| Inner diameter | 100 mm |
| Høyde | 15.2 mm |
| Materiale | 95 au v142 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
