Klassisk kilerem Mecaline C53/C1400 - 889237

Klassisk kilerem C-seksjon

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:C53/C1400 - 889237
Rubix:6361762
Produsent:889237
EAN:3660338417900
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilc/22
Belt No.c53
Innvendig lengde1346 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : C53 C22x1346Li - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Egenskaper

Working temperature -40 to +70°C

Bruksområder

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilc/22
Belt No.c53
Innvendig lengde1346 mm
Ytter lengde1400 mm
Øvre bredde22 mm
Høyde14 mm
Indikativ lengde1400 mm
Materialesbr
387,21 kr Eks. mva
/ stykk
484,01 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel