Klassisk kilerem Mecaline B97/B2500 - 889139
Klassisk kilerem B-seksjon
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:B97/B2500 - 889139
Rubix:6361861
Produsent:889139
EAN:3660338416927

Dokumenter
Produktinformasjon : B97 B17x2463Li - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt
Egenskaper
Working temperature -40 to +70°C
Bruksområder
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Belt No. | b97 |
| Innvendig lengde | 2463 mm |
| Ytter lengde | 2500 mm |
| Øvre bredde | 17 mm |
| Høyde | 11 mm |
| Indikativ lengde | 2500 mm |
| Materiale | sbr |
Vis UNSPSC/ECL@SS
404,69 kr Eks. mva
/ stykk
505,86 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel