Klassisk kilerem Gates D390 32X9982LP/9910LI HIPOWER

Hi-Power D

Se teknisk informasjon

Referanser

Gates:D390 32X9982LP/9910LI HIPOWER
Rubix:139777
Produsent:90052390
EAN:5412571052800
brand logo

Teknisk sammendrag

Profild/32
Belt No.d390
Innvendig lengde9910 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : D390 32X9982LP/9910LI HI-POWER® - GATES


Wrapped V-belt with traditional profile. The arched top, concave flanks and round edges guarantee a uniform tensile stress and even contact with the pulley grooves. The service life is extended and wear of the pulleys is reduced. Reliability and efficiency result in an excellent price/quality ratio. Lower replacement and maintenance costs thanks to a longer service life.

Egenskaper

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profild/32
Belt No.d390
Innvendig lengde9910 mm
Ytter lengde9981 mm
Øvre bredde32 mm
Høyde19 mm
Indikativ lengde9985 mm
Materialecr
Seksjons dimensjoner32 mm
18 459,08 kr Eks. mva
/ stykk
23 073,85 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel