Klassisk kilerem Gates C57 22X1508LP/1450LI HIPOWER

Hi-Power C

Se teknisk informasjon

Referanser

Gates:C57 22X1508LP/1450LI HIPOWER
Rubix:140702
Produsent:900410057
EAN:5414465673566
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilc/22
Belt No.c57
Innvendig lengde1450 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : C57 22X1508LP/1450LI HI-POWER® - GATES


Wrapped V-belt with traditional profile. The arched top, concave flanks and round edges guarantee a uniform tensile stress and even contact with the pulley grooves. The service life is extended and wear of the pulleys is reduced. Reliability and efficiency result in an excellent price/quality ratio. Lower replacement and maintenance costs thanks to a longer service life.

Egenskaper

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilc/22
Belt No.c57
Innvendig lengde1450 mm
Ytter lengde1538 mm
Øvre bredde22 mm
Høyde14 mm
Indikativ lengde1508 mm
Materialecr
Seksjons dimensjoner22 mm
1 000,13 kr Eks. mva
/ stykk
1 250,16 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel