Referanser
INA:KH2030-PP
Rubix:148469

Dokumenter
Produktinformasjon : KH20-PP INA
Linear ball bearings with initial greasing, sealed on both sides, with re-lubrication facility
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Serie | kh |
|---|---|
| Inner diameter | 20 mm |
| Ytter diameter (inch) | 28 mm |
| Lengde | 30 mm |
| Pakning | forseglet på begge sider |
| Materiale | hardened steel outer ring, plastic cage |
| Vekt | 0.0325 kg |
| Lastestatistikk. C | 790 N |
| Belastningsvurdering dyn. C0 | 1110 N |
| Antall kule baner | 6 |
| Tykkelse | 30 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
533,95 kr Eks. mva
/ stykk
667,44 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel