Referanser
INA:KS30-PP
Rubix:207138
Produsent:0067138070000
EAN:4012802051193

Produktinformasjon : KS30PP Kulbussning
Linear ball bearing KS-PP, two-sided lip seal
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 171 g |
|---|---|
| Serie | ks..-pp |
| Inner diameter | 30 mm |
| Ytter diameter (inch) | 47 mm |
| Lengde | 68 mm |
| Pakning | forseglet på begge sider |
| Materiale | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 773,42 kr Eks. mva
/ stykk
2 216,77 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel