Referanser
Bosch:2608636223
Rubix:358253

Produktinformasjon : Stikksagblad T344Df 126Mm A5 Tre/Grov - 2608636223 - Bosch
Egenskaper
•BIM, total length 152 mm, fast straight cuts
for thick construction timber, hardwood and abrasive wood materials (5 – 100 mm)
for thick construction timber, hardwood and abrasive wood materials (5 – 100 mm)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 41 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 220x80x4 mm |
| Vekt emballert | 40 g |
| Lengde | 152 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 692,20 kr Eks. mva
/ 10 stykk
2 115,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
