Referanser
Bosch:2608631965
Rubix:358913
EAN:3165140067508

Produktinformasjon : STICKSÅGBLAD T 118 B 100ST METALL - 2608631965 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 477 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 83x50x50 mm |
| Vekt emballert | 469 g |
| Lengde | 92 mm |
| Type | stikksagblad |
| Total lengde | 92 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 668,32 kr Eks. mva
/ stykk
2 085,40 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
