Referanser
Bosch:2608636226
Rubix:358264

Produktinformasjon : Stikksagblad T101Bf 75Mm A3 Tre/Medi - 2608636226 - Bosch
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 21 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 170x55x3 mm |
| Vekt emballert | 20 g |
| Lengde | 100 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 324,80 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 656,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
