Sagblader Bosch 2608640503

Sirkelsagblad Multi Material

Se teknisk informasjon

Referanser

Bosch:2608640503
Rubix:358340
EAN:3165140192934
brand logo

Teknisk sammendrag

Lengde160 mm
Materialecarbide
Typesirkelsagblad
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SIRKELSAGBL.MULTI Ø160X16 42TT


Dette sirkelsagbladet for flere materialer gir kraftige kutt i mange materialer. De presisjonsslipte karbidtennene av høy kvalitet gjør bladet robust nok til å skjære i ulike materialer, mens grunnbladet av formstabilt, herdet SK5-stål (> 40 HRC) sikrer nøyaktighet. Kropps- og utvidelsessporene i bladet reduserer vibrasjoner under bruk, demper støy og reduserer varmeutviklingen. Bruk dette sagbladet til aluminium, ikke-jernholdige metaller, plast, epoksyharpiks og tre. HLTCG-tennene (High-Low Triple Chip Ground) gjør Multi Material-sirkelsagbladet robust nok til arbeid med slipende materialer.

Bruksområder

Tre | Sponplater | Lydisolerende treplater | OSB-plater | MDF-plater med plastbelegg | Epoksy (epoksyharpiks) | Ikke-jernholdig metall | Ikke-jernholdig aluminium | Ikke-jernholdig legering | Kobber

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)213x190x10 mm
Vekt370 g
Dimensjoner emballert (D x B x H)213x190x10 mm
Vekt emballert370 g
Lengde160 mm
Materialecarbide
Typesirkelsagblad
Antall tenner42
574,01 kr Eks. mva
/ stykk
717,51 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel